{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-3 | |
Izvrtina E | 76 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 96 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 142 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Centrirni ⌀ B | 106,4 mm | |
Velikost stojnih vijakov | M12 | |
4-kotnik za ključ K | 14 mm | |
Masa | 52,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.300 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310705 315/6 | |
EAN/GTIN | 4019208026848 | |
Številka proizvajalca | 185509 |