Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji ⌀ A / stožec: 160/4mm

Št. art.: 310705 160/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A / stožec (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-3
Velikost konusa 4
Zunanji ⌀ A 160 mm
Izvrtina E 42 mm
Višina brez čeljusti H1 66 mm
Višina s čeljustmi H2 92 mm
Število stojnih vijakov 3
Centrirni ⌀ B 63,5 mm
Velikost stojnih vijakov M10
4-kotnik za ključ K 10 mm
Masa 9,5 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.600 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 310705 160/4
EAN/GTIN 4019208525075
Številka proizvajalca 185503

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem.

Standard:

DIN 702-3.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000315200. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120313140.
DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.