Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji ⌀ A / stožec: 250/8mm

Št. art.: 310705 250/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A / stožec (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-3
Izvrtina E 76 mm
Višina brez čeljusti H1 83 mm
Višina s čeljustmi H2 124 mm
Število stojnih vijakov 4
Centrirni ⌀ B 139,7 mm
Velikost stojnih vijakov M16
4-kotnik za ključ K 12 mm
Masa 28,5 kg
Maksimalno število vrtljajev 3.000 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 310705 250/8
EAN/GTIN 4019208026084
Številka proizvajalca 185508

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem.

Standard:

DIN 702-3.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000315200. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120313140.
DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji ⌀ A / stožec: 250/8mm

Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji ⌀ A / stožec: 250/8mm

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
1.245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1134,00 €
458,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Izvrtina E 76 mm 76 mm
Masa 28,5 kg 32 kg
Višina s čeljustmi H2 124 mm 123 mm
Višina brez čeljusti H1 83 mm 89 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.000 min-1 3.500 min-1
Standard DIN 702-3 DIN 702-3
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave Planospiralne stružne glave

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico