Opis:
Momentni ključ v območju zategovanja 155-760 N-m s potrdilom o preizkusu; s podaljškom
Kontrolirano desno zategovanje; 3/4″ izhod; plus desna drsna ročica 3/4″
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017; nastavljen na največje dovoljeno odstopanje +/-3 % in tako natančnejši od +/-4 %, ki jih zahteva standard
Nonijeva skala - ločljivost 1,0 N-m
Pridelano v Nemčiji
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22,5 mm
- Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni
- kvadratni pogon [metrični]: 40 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
- Smer zategovanja: Desno
- Navor (min.) [Nm]: 155 Nm
- Navor (max.) [Nm]: 760 Nm
- Skupna širina [mm]: 45 mm
- Skupna višina [mm]: 35 mm
- Skupna dolžina [mm]: 812 mm
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Delitev lestvice: 10
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez