HM390 ETC D16-2-MMT10-07 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za HM390 TCKT 0703.. trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107025
EAN/GTIN 7291075332834
Številka proizvajalca 3107025
L-število L23980 1137

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 27,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Skupna dolžina (OAL) 27,3 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,9 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico