HM390 ETD D040-4-M16 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HM390 TDKT 1505.. trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106997
EAN/GTIN 7291075332827
Številka proizvajalca 3106997
L-število L23980 1107

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 68 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 43 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TDKT 1505.
  • Skupna dolžina (OAL) 68 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,6 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico