MF FWX D2.00-05-0.75-07 30° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106851
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI6FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106851
    EAN/GTIN 7291075281736
    Številka proizvajalca 3106851
    L-število L23980 2766

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1,772 ″, skupna dolžina (OAL) 1-1/2″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,52″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
    • Največji premer rezanja (DCX): 2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 5
    • Največja globina reza (APMX): 0,106″
    • Premer pesta (DHUB): 1,772″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 070515 KM
    • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 30 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico