FF FWX D2.00-05-0.75-07 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106844
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106844
EAN/GTIN 7291075236804
Številka proizvajalca 3106844
L-število L23980 2751

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1,772 ″, skupna dolžina (OAL) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,49″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,059″
  • Premer pesta (DHUB): 1,772″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 070515 KM
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico