FF FWX D040-04-16-07 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106839
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106839
EAN/GTIN 7291075236644
Številka proizvajalca 3106839
L-število L23980 787

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 38 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 27 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 38 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico