MF EWX D32-3-080-W32-07 30° stebelni rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106836
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106836
EAN/GTIN 7291075310207
Številka proizvajalca 3106836
L-število L23980 2887

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer orodja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 19,7 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 145 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30,7 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 19,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 109 mm
  • Dolžina glave (levo) 83 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 145 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj
  • Navor (TQ) 4,8 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico