Opis:
Frezalni stroj s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 19 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 205 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 120 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 30,7 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 19 mm
- Premer (DC/DCX) 19 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 205 mm
- Dolžina glave (levo) 123 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515 T.
- Skupna dolžina (OAL) 205 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 6,3 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 4,8 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 120 mm