FF EWX D32-3-070-C32-07 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI6FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106829
    EAN/GTIN 7291075261172
    Številka proizvajalca 3106829
    L-število L23980 2856

    Opis

    Opis:

    Frezalo s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 19 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 155 mm, vpetje okroglo, vpetje okroglo, efektivna dolžina (LU) 70 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 30,7 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 19 mm
    • Premer (DC/DCX) 19 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 155 mm
    • Dolžina glave (levo) 73 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515 T.
    • Skupna dolžina (OAL) 155 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 6,3 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
    • Navor (TQ) 4,8 Nm
    • Efektivna dolžina (LU) 70 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico