HOF D4.00-07-1.50-R06 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106597
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106597
EAN/GTIN 7291075345650
Številka proizvajalca 3106597
L-število L23980 2937

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4,37″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 3,22 ″, skupna dolžina (OAL) 2,02″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4,37″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4,37″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 0,216″
  • Premer pesta (DHUB): 3,22″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): OEMT 060405 AER-76
  • Skupna dolžina (OAL): 2,02″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.