HOF D3.00-5-1.00-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103252
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103252
EAN/GTIN 7291075180350
Številka proizvajalca 3103252
L-število L23980 2560

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3,49″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 2,213 ″, skupna dolžina (OAL) 1,77″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3,49″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3,49″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,18″
  • Premer pesta (DHUB): 2,213″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL): 1,77″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico