SEMT 140405ATR IC330 Pozitivna kvadratna obračalna rezalna ploščica z ojačenim rezalnim robom

Št. art.: 5607692
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607692
EAN/GTIN 7291075345773
Številka proizvajalca 5607692
L-število L24170 32

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 5,5 mm, dolžina ploščice (INSL) 14,2 mm, debelina ploščice (s) 4,95 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,95 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse