Opis:
Frezalni nastavek s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16,6 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,5 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16,6 mm
- Vmesniki funkcije M10
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 5 mm
- Premer reza (DC) 10 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
- Velikost pogona (DRVS) 15 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1004-ML
- Skupna dolžina (OAL) 45 mm