H690 FWN D050-05-22-R07 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H690 WNM(H)U 0705 trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105936
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO Trigon Line
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105936
    EAN/GTIN 7291075352368
    Številka proizvajalca 3105936
    L-število L23980 104

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 50 mm
    • Premer (DC/DCX) 50 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
    • Premer pesta (DHUB) 48 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico