FF EWX D16-2-050-W20-04 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105613
EAN/GTIN 7291075261080
Številka proizvajalca 3105613
L-število L23980 2922

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer rezalne ploščice na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 8,6 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 109 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 14,9 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 8,6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 84 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 109 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,9 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico