HCE D12/.50-MMT08 BALLPLUS – večnamenska rezkalna glava z vmesnikom MULTI-MASTER. Omogočajo izdelavo najrazličnejših kontur in uporabo različnih obračanih rezalnih ploščic.

Št. art.: 3104310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie BALLPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104310
EAN/GTIN 7291075205084
Številka proizvajalca 3104310
L-število L23980 1358

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,1 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 28 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,1 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 28 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Navor (TQ) 6 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico