E93CN D.75-3-MMT12-07 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER za torusne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104250
EAN/GTIN 7291075205121
Številka proizvajalca 3104250
L-število L23980 1939

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,7 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,2 ″, skupna dolžina (OAL) 1,56″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,7″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T12
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,63″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,021″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL): 1,56″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico