E90CN D16-2-L100-C15-07-C 90° stebelni rezkar za CNMT/HT 0703 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3135201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3135201
EAN/GTIN 7291075302813
Številka proizvajalca 3135201
L-število L23980 1954

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 100 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico