E93CN D16-2-MMT10-07 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER za torusne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104247
EAN/GTIN 7291075205091
Številka proizvajalca 3104247
L-število L23980 1308

Opis

Opis:

čelni frezalnik s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 38,64 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 27 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL) 38,64 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico