E93CN D20-3-MMT12-07 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER za torusne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TORMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104249
    EAN/GTIN 7291075205107
    Številka proizvajalca 3104249
    L-število L23980 1315

    Opis

    Opis:

    čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 19 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 41 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
    • Vmesniki funkcije T12
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Premer (DC/DCX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 27 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
    • Skupna dolžina (OAL) 41 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico