HCM D12/.50-MMT08 BALLNOSE – večnamenski stebelni rezkarji s kroglasto glavo in vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3104221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104221
    EAN/GTIN 7291075199727
    Številka proizvajalca 3104221
    L-število L23980 1286

    Opis

    Opis:

    Frezalo s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,77 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 28 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm
    • Vmesniki funkcije T08
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Kotni polmer (RE) 6 mm
    • Premer reza (DC) 12 mm
    • Premer (DC/DCX) 12 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,77 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) HBR D120-QF
    • Skupna dolžina (OAL) 28 mm
    • Navor (TQ) 6 Nm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico