ETS D032-04-LN08-M08 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3104215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104215
EAN/GTIN 7291075224085
Številka proizvajalca 3104215
L-število L23980 1283

Opis

Opis:

Rezkarji z utori in diski, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število ploščic (CICT) 4, število strug (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 30,5 mm, efektivno število perifernih strug (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 30,5 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse