HCM D12/.50-M08 BALLNOSE – večnamenski stebelni rezkarji s kroglasto glavo in vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3104174
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104174
EAN/GTIN 7291075179460
Številka proizvajalca 3104174
L-število L23980 1251

Opis

Opis:

Frezalni rezkarji s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 14,4 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,2 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 43,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,4 mm
  • Vmesniki funkcije M08
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 11 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 26 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D120-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 43,5 mm
  • Navor (TQ) 6 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico