FF EW D32-100-C32-06-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104007
EAN/GTIN 7291075162127
Številka proizvajalca 3104007
L-število L23980 2301

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 18 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,2 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 230 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Premer (DC/DCX) 18 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 103 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
  • Skupna dolžina (OAL) 230 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico