• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

FDN D100-0810-27R-CALN12 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNET 12 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103987
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103987
EAN/GTIN 7291075182460
Številka proizvajalca 3103987
L-število L23980 2224

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 26 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezanja max. (CWX) 10,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, premer pesta (DHUB) 55 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 10,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124804-TN
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3
  • Efektivna dolžina (LU) 30,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico