Opis:
Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 32 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 14,6 mm, širina rezanja min. (CWN) 10,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 18 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 4
Lastnosti:
- Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
- Globina reza, maks (CDX) 32 mm
- Premer reza (DC) 125 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 8
- Širina reza maks (CWX) 14,6 mm
- Širina reza min. (CWN) 10,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 8
- Premer pesta (DHUB) 55 mm
- Rezalna plot height range (MIID) LNET 127708-TN
- Skupna dolžina (OAL) 18 mm
- ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4