F93CN D66-7-22-R-10 Torični krogelni rezkar za plano rezkanje za ENHT obračalne rezalne ploščice. Uporaba predvsem za rezkanje ujemov in glajenje velikih ramp

Št. art.: 3103795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103795
EAN/GTIN 7291075208542
Številka proizvajalca 3103795
L-število L23980 846

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer držala, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 66 mm, število rezalnih elementov (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 52 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer reza (DC) 66 mm
  • Premer (DC/DCX) 66 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 52 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ENHT 100430
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico