HCM D.38-B-L5.0-C.62 Večnamenski stebelni rezkarji BALLNOSE D=.375″

Št. art.: 3103707
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103707
EAN/GTIN 7291075267983
Številka proizvajalca 3103707
L-število L23980 1726

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5 / 8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 8″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,26″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 5 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 1″

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 4,7 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Radij vogala (RE): 0,188″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,26″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Vrsta spredaj: B
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HBR D. 38
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Navor (TQ): 47 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico