HCM D12-B-L160-C20 Večnamenski rezkarji s krogelno glavo D = 12 mm

Št. art.: 3103697
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103697
EAN/GTIN 7291075126259
Številka proizvajalca 3103697
L-število L23980 2852

Opis

Opis:

Frezalni stroji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,77 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 5 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,77 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Izvedenka B na čelnem delu
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D120-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Navor (TQ) 6 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico