ETS D063-04-LN08-M10 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3103678
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103678
EAN/GTIN 7291075224047
Številka proizvajalca 3103678
L-število L23980 80

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezami in diski, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, število žlebov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 33 mm, efektivno obodno število žlebov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 33 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse