HCM D.38-D-L6.0-C.50 Večnamenski stebelni rezkarji BALLNOSE D=.375″

Št. art.: 3103597
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103597
EAN/GTIN 7291075267976
Številka proizvajalca 3103597
L-število L23980 2801

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 / 2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 8″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,26″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 6 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 2″

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 1,8 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Radij vogala (RE): 0,188″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,26″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Vrsta spredaj: G
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HBR D. 38
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Navor (TQ): 47 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.