FDN D4.0-0.281-08-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103144
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103144
EAN/GTIN 7291075161618
Številka proizvajalca 3103144
L-število L23980 2264

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 1,07 ″, premer rezanja (DC) 4″, rezanje element Count (CICT) 10, rezanje Širina največja (CWX) 0,34 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,281″, flavta štetje (NOF) 10, premer vozlišča (DHUB) 2,16 ″skupna dolžina (OAL) 1,57″, periferno učinkovito rezanje rob (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,07″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,34″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,281″
  • Število flavte (NOF): 10
  • Premer pesta (DHUB): 2,16″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 124004-TN
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 5
  • Uporabna dolžina (LU): 1,23″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico