E93CN D20-3-M10-07 Torusni rezkarji za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3103065
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103065
EAN/GTIN 7291075175110
Številka proizvajalca 3103065
L-število L23980 807

Opis

Opis:

čelni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Vmesniki funkcije M10
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico