E93CN D20-3-L160-C20-07 Torusni stebelni rezkarji za CNHT.. obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3103060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103060
EAN/GTIN 7291075175042
Številka proizvajalca 3103060
L-število L23980 1728

Opis

Opis:

Končni rezkar s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina ploščic (APMX) 5 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 160 mm, rezilo okroglo, rezilo okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 75 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico