SM D2.00-1.18-.75-16 Natični vijačni rezkarji za obdelavo aluminija z obračalnimi rezalnimi ploščicami HM90 APCR 1605...

Št. art.: 3103048
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103048
EAN/GTIN 7291075174885
Številka proizvajalca 3103048
L-število L23980 2126

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,88 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 1,18 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 2,16″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,88″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 1,18″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160502 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 2,16″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico