Opis:
Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja, max. (CDX) 22 mm, premer rezalnega roba (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 12 mm, širina rezanja min. (CWN) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4
Lastnosti:
- Arbor Style A.
- Globina reza, maks (CDX) 22 mm
- Premer reza (DC) 80 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 8
- Širina reza maks (CWX) 12 mm
- Širina reza min. (CWN) 10 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 8
- Premer pesta (DHUB) 45 mm
- Rezalna plot height range (MIID) LNET 125504-TN
- Skupna dolžina (OAL) 40 mm
- ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
- Efektivna dolžina (LU) 28,2 mm