FDN D080-07-22-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102981
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102981
EAN/GTIN 7291075161519
Številka proizvajalca 3102981
L-število L23980 2731

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina reza max. (CDX) 22 mm, premer rezila (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezila max. (CWX) 8,5 mm, širina rezila min. (CWN) 7 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 8,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 45 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124808-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Efektivna dolžina (LU) 28,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico