ETS D48-22-W32-15 Kolutni rezkarji z držalom Weldon

Št. art.: 3101035
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101035
EAN/GTIN 7291075053784
Številka proizvajalca 3101035
L-število L23980 56

Opis

Opis:

Rezkarji za rezkanje in rezkanje s ploščicami, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, največja globina rezanja (CDX) 11 mm, premer rezalnega roba (DC) 48,5 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 130 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 11 mm
  • Premer reza (DC) 48,5 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 94 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) ADKT 1505...R/L...
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 51,3 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico