SSB D160-16-40-R10 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3100899
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100899
EAN/GTIN 7291075096248
Številka proizvajalca 3100899
L-število L23980 880

Opis

Opis:

Rezalniki z zarezo in diskom, globina rezanja, max. (CDX) 52 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 13, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 9 mm, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 20 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 13

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 52 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 13
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 20 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 13
  • Efektivna dolžina (LU) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico