SM D2.00-1.00-1.00-M Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice HM90 ADKT 1505…

Št. art.: 3100776
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100776
EAN/GTIN 7291075094961
Številka proizvajalca 3100776
L-število L23980 1528

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,91 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 1 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,91″
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 1″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico