• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

APK D1.50-2.0-W1.25FE Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice APKT/R-10...

Št. art.: 3100403
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100403
EAN/GTIN 7291075088908
Številka proizvajalca 3100403
L-število L23980 2180

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 18, globina reza maksimum (APMX) 2,2″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 18
  • Največja globina reza (APMX): 2,2″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico