F45E D 1.50-W1.00 45° natični in stebelni rezkarji za plano rezkanje za SEKN/R-12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3100025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100025
EAN/GTIN 7291075089981
Številka proizvajalca 3100025
L-število L23980 1990

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,256″, skupna dolžina (OAL) 3-3/4″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2,2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,256″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,609″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): 42 SEK
  • Skupna dolžina (OAL): 3-3/4″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico