Nadomestni vpenjalni vijak 10 mm

Št. art.: 309900 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
775 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalni ⌀ glave D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za vpenjalni ⌀ glave D1 10 mm
    Velikost navoja M10
    Dolžina 12 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309900 10
    EAN/GTIN 4045197274038
    Številka proizvajalca 309900 10

    Opis

    Primerno za:

    Vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino Whistle-Notch.

    Opomba:

    Do ⌀ vpenjanja 20 mm z enim, od ⌀ vpenjanja 25 mm z dvema vpenjalnima vijakoma.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico