Nadomestni vpenjalni vijak 16 mm

Št. art.: 309900 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalni ⌀ glave D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni ⌀ glave D1 16 mm
Velikost navoja M14
Dolžina 16 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309900 16
EAN/GTIN 4045197274052
Številka proizvajalca 309900 16

Opis

Primerno za:

Vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino Whistle-Notch.

Opomba:

Do ⌀ vpenjanja 20 mm z enim, od ⌀ vpenjanja 25 mm z dvema vpenjalnima vijakoma.
Primerno tudi za glavo z vpenjalnim ⌀ 18 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico