Nadomestni vpenjalni vijak 8 mm

Št. art.: 309900 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.258 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalni ⌀ glave D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni ⌀ glave D1 8 mm
Velikost navoja M8
Dolžina 10 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309900 8
EAN/GTIN 4045197274021
Številka proizvajalca 309900 8

Opis

Primerno za:

Vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino Whistle-Notch.

Opomba:

Do ⌀ vpenjanja 20 mm z enim, od ⌀ vpenjanja 25 mm z dvema vpenjalnima vijakoma.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico