Sojemalni obroč 40 mm

Št. art.: 309870 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 40 mm
Standard DIN 6366
Sojemalna širina B-0,2 14 mm
Širina prečke b 16 mm
Vrsta izdelka Sojemalni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309870 40
EAN/GTIN 4045197273895
Številka proizvajalca 309870 40

Opis

Izvedba:

Sojemalni obroč za vpenjanje rezkarjev s prečnim utorom pri kombi nasadnih trnih za rezkarje ali trnih za rezkalne glave.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico