Sojemalni obroč, DIN 6366, za ⌀ trna: 13mm

Št. art.: 309870 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 13 mm
Standard DIN 6366
Sojemalna širina B-0,2 10 mm
Širina prečke b 8 mm
Vrsta izdelka Sojemalni obroč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309870 13
EAN/GTIN 4045197273840
Številka proizvajalca 309870 13
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sojemalni obroč za vpenjanje rezkarjev s prečnim utorom pri kombi nasadnih trnih za rezkarje ali trnih za rezkalne glave.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico